Eriks
WIKA

WIKA Digitale manometer Serie: CPG1500 Type: 11449 Aluminium Meetbereik: van 0 tot 100 bar Met datalogger Buitendraad 1/2" BSP

  • ERIKS:14265709
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.317,00/ stukexcl. btw

€ 1.593,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 28/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIKA
Serie
CPG1500
Type
11449
Meetbereik
van 0 tot 100
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
0,1 % ± 1 digit
Aansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSP
Normering draadaansluiting
EN 837
Met display
Ja
Voedingsspanning
3 x 1,5V AA batterij
Met datalogger
Ja
Materiaal huis
Aluminium
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316
Afdichting
NBR
Materiaal sensor
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal display
PE
Max. druk
200 bar
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
Van -10 °C tot 50 °C °C
Omgevingstemperatuur
Van -10 °C tot 50 °C °C
G
1/2"
Beschermkap
Ja
b
66.4 mm
D
108.4 mm
ØD1
10 mm
D2
5 mm
h
172.4 mm
SW
27 mm