Eriks
WIKA

WIKA Digitale manometer Serie: CPG1200 Type: 11448 PBT R87 Meetbereik: van 0 tot 100 bar Met datalogger Buitendraad 1/4" BSP

  • ERIKS:14705187
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 493,50/ stukexcl. btw

€ 597,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIKA
Serie
CPG1200
Type
11448
Meetbereik
van 0 tot 100
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
0.5 %
Aansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSP
Normering draadaansluiting
EN 837
Met display
Ja
Voedingsspanning
3 x 1,5V AA batterij
Met datalogger
Ja
Communicatie
Micro-USB type B + Bluetooth®
Diameter behuizing
R87
Materiaal huis
PBT
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal sensor
Roestvaststaal RVS 316L
Max. druk
200 bar
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
Van -20 °C tot 50 °C °C
Omgevingstemperatuur
Van -10 °C tot 50 °C °C
G
1/4"
a
31 mm
b
54 mm
D
87 mm
h
119 mm
SW
27 mm
Onderdelen & accessoires

€ 45,50/ stukexcl. btw

€ 55,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027