€ 306,00/ stukexcl. btw
€ 370,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WIKA |
Serie | CPG1200 |
Type | 11448 |
Meetbereik | van 0 tot 100 |
Drukeenheid | bar |
Nauwkeurigheidsklasse | 0.5 % |
Aansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/4" BSP |
Normering draadaansluiting | EN 837 |
Met display | Ja |
Voedingsspanning | 3 x 1,5V AA batterij |
Met datalogger | Nee |
Communicatie | Micro-USB type B |
Diameter behuizing | R87 |
Materiaal huis | PBT |
Materiaal procesaansluiting | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal sensor | Roestvaststaal RVS 316L |
Max. druk | 200 bar |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Explosieveilig | Nee |
Mediumtemperatuur | Van -20 °C tot 50 °C °C |
Omgevingstemperatuur | Van -10 °C tot 50 °C °C |
G | 1/4" |
a | 31 mm |
b | 54 mm |
D | 87 mm |
h | 119 mm |
SW | 27 mm |
€ 45,50/ stukexcl. btw
€ 55,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/01/2027