Eriks
WIKA

WIKA Digitale manometer Serie: CPG1200 Type: 11448 PBT R87 Meetbereik: van 0 tot 0.4 bar Buitendraad 1/4" BSP

  • ERIKS:14589403
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 306,00/ stukexcl. btw

€ 370,26incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIKA
Serie
CPG1200
Type
11448
Meetbereik
van 0 tot 0.4
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
0.5 %
Aansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSP
Normering draadaansluiting
EN 837
Met display
Ja
Voedingsspanning
3 x 1,5V AA batterij
Met datalogger
Nee
Communicatie
Micro-USB type B
Diameter behuizing
R87
Materiaal huis
PBT
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal sensor
Roestvaststaal RVS 316L
Max. druk
1.2 bar
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
Van -20 °C tot 50 °C °C
Omgevingstemperatuur
Van -10 °C tot 50 °C °C
G
1/4"
a
31 mm
b
54 mm
D
87 mm
h
119 mm
SW
27 mm
Onderdelen & accessoires

€ 45,50/ stukexcl. btw

€ 55,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026