€ 861,90/ stukexcl. btw
€ 1.042,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WIKA |
Serie | PGS23 |
Type | 366 |
Uitvoering | Contact manometer |
EN-norm | EN 837-1 |
Diameter kast | 100 mm |
Meetbereik | van 0 tot 40 |
Drukeenheid | bar |
Nauwkeurigheidsklasse | 1.0 % |
Incl blow-out | Ja |
Vloeistof gedempt | Nee |
Montage manometer | Direct |
Plaats aansluiting | Onderaansluiting |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Contactuitvoering | Dubbel inductief contact |
Type contact | 831.21 |
Functie bij stijgende druk | Eerste contact verbreekt, tweede contact sluit |
Elektrische aansluiting | Aansluitdoos |
Positie kabeltoevoer | Zijwaarts |
Materiaal kast | Roestvaststaal 304 |
Materiaal procesaansluiting | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal ruit | Veiligheidsglas |
Materiaal wijzerplaat | Aluminium |
Max. overdruk | 52 bar |
Beschermingsklasse | IP65 |
Mediumtemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Explosieveilig | Ja |
Explosieklasse | Ex ia |
Explosieveilige norm | II 2G Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb, II 2D Ex ia IIIB T135°C Db |
Kastdiameter | R100 |
a | 55 mm |
b | 97 mm |
c | 20 mm |
D | 101 mm |
e | 74 mm |
g | 94 mm |
h | 87 mm |
SW | 22 mm |