Eriks
WIKA

WIKA Contactmanometer Type: 366 Serie: PGS23 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R100 van 0 tot 10 bar 1.0 % Enkel inductief contact Type contact: 831.1 Onderaansluiting Ex ia Roestvaststaal RVS 316L 1/2"

  • ERIKS:14910696
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 657,05/ stukexcl. btw

€ 795,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIKA
Serie
PGS23
Type
366
Uitvoering
Contact manometer
EN-norm
EN 837-1
Diameter kast
100 mm
Meetbereik
van 0 tot 10
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
1.0 %
Incl blow-out
Ja
Vloeistof gedempt
Nee
Montage manometer
Direct
Plaats aansluiting
Onderaansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Contactuitvoering
Enkel inductief contact
Type contact
831.1
Functie bij stijgende druk
Contact sluit
Elektrische aansluiting
Aansluitdoos
Positie kabeltoevoer
Zijwaarts
Materiaal kast
Roestvaststaal 304
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal ruit
Veiligheidsglas
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Max. overdruk
13 bar
Beschermingsklasse
IP65
Mediumtemperatuur
van -20 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Explosieveilig
Ja
Explosieklasse
Ex ia
Explosieveilige norm
II 2G Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb, II 2D Ex ia IIIB T135°C Db
Kastdiameter
R100
a
55 mm
b
97 mm
c
20 mm
D
101 mm
e
74 mm
g
94 mm
h
87 mm
SW
22 mm