Eriks
WIKA

WIKA Contactmanometer Type: 330 Serie: PGS21 Roestvaststaal 304/Polycarbonaat R100 van 0 tot 160 bar 1.0 % Single magnetic spring contact Type contact: 821.2 Onderaansluiting Messing 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:15033064
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIKA
Serie
PGS21
Type
330
Uitvoering
Contact manometer
EN-norm
EN 837-1
Diameter kast
100 mm
Meetbereik
van 0 tot 160
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
1.0 %
Incl blow-out
Nee
Vloeistof gedempt
Nee
Plaats aansluiting
Onderaansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Contactuitvoering
Single magnetic spring contact
Type contact
821.2
Functie bij stijgende druk
Contact verbreekt
Elektrische aansluiting
Aansluitdoos
Positie kabeltoevoer
Zijwaarts
Materiaal kast
Roestvaststaal 304
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal ruit
Polycarbonaat
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Max. overdruk
208 bar
Beschermingsklasse
IP54
Mediumtemperatuur
van -20 tot 80 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Explosieveilig
Nee
a
55 mm
b
88 mm
c
20 mm
D
101 mm
e
74 mm
g
94 mm
h
87 mm
SW
22 mm