Eriks
WIKA

WIKA Buisveermanometer Type: 738 Serie: 232.50 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R100 van 0 tot 250 bar 1.0 % Achteraansluiting-Excentrisch Roestvaststaal RVS 316L 1/2" BSP Voorflens

  • ERIKS:12988166
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 206,55/ stukexcl. btw

€ 249,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIKA
Serie
232.50
Type
738
Uitvoering
Buisveermanometer
EN-norm
EN 837-1
Diameter kast
100 mm
Meetbereik
van 0 tot 250
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
1.0 %
Incl blow-out
Ja
Vloeistof gedempt
Nee
Montage manometer
Voorflens
Plaats aansluiting
Achteraansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSP
Materiaal kast
Roestvaststaal 304
Materiaal montageflens
Roestvaststaal
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal ruit
Veiligheidsglas
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Max. overdruk
325 bar
Beschermingsklasse
IP65
Mediumtemperatuur
van -40 tot 200 °C
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 60 °C
Explosieveilig
Nee
Diameter paneeluitsparing
Ø 104 mm
Kastdiameter
R100
b
50 mm
D
101 mm
d1
117 mm
d2
132 mm
d3
4.8 mm
g
83 mm
s
2 mm
s2
6 mm
SW
22 mm