Eriks
WIKA

WIKA Buisveermanometer Type: 737 Serie: 232.50 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R100 van 0 tot 25 bar 1.0 % Onderaansluiting Roestvaststaal RVS 316L 1/2" BSPP(G) Wandflens

  • ERIKS:13424662
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 158,53/ stukexcl. btw

€ 191,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIKA
Serie
232.50
Type
737
Uitvoering
Buisveermanometer
EN-norm
EN 837-1
Diameter kast
100 mm
Meetbereik
van 0 tot 25
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
1.0 %
Incl blow-out
Ja
Vloeistof gedempt
Nee
Montage manometer
Wandflens
Plaats aansluiting
Onderaansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Materiaal kast
Roestvaststaal 304
Materiaal montageflens
Roestvaststaal
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal ruit
Veiligheidsglas
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Max. overdruk
32 bar
Beschermingsklasse
IP65
Mediumtemperatuur
van -40 tot 200 °C
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 60 °C
Explosieveilig
Nee
Kastdiameter
R100
B
49.5 mm
D
101 mm
D1
117 mm
D2
132 mm
D3
4.8 mm
H
87 mm
SW
22 mm