Eriks
WIKA

WIKA Buisveermanometer Type: 737 Serie: 232.50 Roestvaststaal 304/Polycarbonaat R63 van 0 tot 6 bar 1.6 % Onderaansluiting Roestvaststaal RVS 316L 1/4" BSPP(G) Wandflens

  • ERIKS:12725633
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 125,80/ stukexcl. btw

€ 152,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIKA
Serie
232.50
Type
737
Uitvoering
Buisveermanometer
EN-norm
EN 837-1
Diameter kast
63 mm
Meetbereik
van 0 tot 6
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
1.6 %
Incl blow-out
Ja
Vloeistof gedempt
Nee
Montage manometer
Wandflens
Plaats aansluiting
Onderaansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSPP(G)
Materiaal kast
Roestvaststaal 304
Materiaal montageflens
Roestvaststaal
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal ruit
Polycarbonaat
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Max. overdruk
6 bar
Beschermingsklasse
IP65
Mediumtemperatuur
van -40 tot 200 °C
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 60 °C
Explosieveilig
Nee
Kastdiameter
R63
B
33 mm
D
63 mm
D1
75 mm
D2
85 mm
D3
36 mm
H
54 mm
SW
14 mm