Eriks
WIKA

WIKA Buisveermanometer Type: 368 Serie: 232.50 Roestvaststaal RVS 316Ti/Veiligheidsglas R63 van 0 tot 10 bar 1.6 % Achteraansluiting-Centrisch Roestvaststaal RVS 316L 1/4" NPT Direct

  • ERIKS:14720151
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 86,50/ stukexcl. btw

€ 104,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIKA
Serie
232.50
Type
368
Uitvoering
Buisveermanometer
EN-norm
EN 837-1
Diameter kast
63 mm
Meetbereik
van 0 tot 10
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
1.6 %
Incl blow-out
Ja
Vloeistof gedempt
Nee
Montage manometer
Direct
Plaats aansluiting
Achteraansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/4" NPT
Materiaal kast
Roestvaststaal RVS 316Ti
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal ruit
Veiligheidsglas
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Max. overdruk
1.5 bar
Beschermingsklasse
IP65
Mediumtemperatuur
van -40 tot 200 °C
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 60 °C
Explosieveilig
Nee
Kastdiameter
R63
b
33 mm
D
63 mm
h
57 mm
SW
14 mm