€ 139,83/ stukexcl. btw
€ 169,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WIKA |
Serie | 232.50 |
Type | 368 |
Uitvoering | Buisveermanometer |
EN-norm | EN 837-1 |
Diameter kast | 63 mm |
Meetbereik | van 0 tot 60 |
Drukeenheid | bar |
Nauwkeurigheidsklasse | 1.6 % |
Incl blow-out | Ja |
Vloeistof gedempt | Nee |
Montage manometer | Direct |
Plaats aansluiting | Achteraansluiting |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/4" BSPP(G) |
Materiaal kast | Roestvaststaal 304 |
Materiaal procesaansluiting | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal ruit | Veiligheidsglas |
Materiaal wijzerplaat | Aluminium |
Max. overdruk | 60 bar |
Beschermingsklasse | IP65 |
Mediumtemperatuur | van -40 tot 200 °C |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 60 °C |
Explosieveilig | Nee |
Kastdiameter | R63 |
b | 33 mm |
D | 63 mm |
h | 57 mm |
SW | 14 mm |