Eriks
WIKA

WIKA Buisveermanometer Type: 368 Serie: 232.50 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R63 van 0 tot 1 bar 1.6 % Achteraansluiting-Centrisch Roestvaststaal RVS 316L 1/4" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:12670601
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 121,13/ stukexcl. btw

€ 146,57incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIKA
Serie
232.50
Type
368
Uitvoering
Buisveermanometer
EN-norm
EN 837-1
Diameter kast
63 mm
Meetbereik
van 0 tot 1
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
1.6 %
Incl blow-out
Ja
Vloeistof gedempt
Nee
Montage manometer
Direct
Plaats aansluiting
Achteraansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSPP(G)
Materiaal kast
Roestvaststaal 304
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal ruit
Veiligheidsglas
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Max. overdruk
1 bar
Beschermingsklasse
IP65
Mediumtemperatuur
van -40 tot 200 °C
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 60 °C
Explosieveilig
Nee
Kastdiameter
R63
b
33 mm
D
63 mm
h
57 mm
SW
14 mm