Eriks
WIKA

WIKA Buisveermanometer Type: 366 Serie: 232.50 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R100 van-1 tot 5 bar 1.0 % Onderaansluiting Roestvaststaal RVS 316L 1/2" NPT Direct

  • ERIKS:13359847
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Manometer voor zware industriële toepassingen waar het medium en/of de omgeving chemische agressieve stoffen bevat. Deze manometer is geschikt voor samenbouw met scheidingsmembranen. De chemische resistentie en veiligheid kan door de toepassing hiervan verder verhoogd worden.
Opslaan in lijst

€ 176,80/ stukexcl. btw

€ 213,93incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIKA
Serie
232.50
Type
366
Uitvoering
Buisveermanometer
EN-norm
EN 837-1
Diameter kast
100 mm
Meetbereik
van -1 tot 5
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
1.0 %
Incl blow-out
Ja
Vloeistof gedempt
Nee
Montage manometer
Direct
Plaats aansluiting
Onderaansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" NPT
Materiaal kast
Roestvaststaal 304
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal ruit
Veiligheidsglas
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Max. overdruk
6.5 bar
Beschermingsklasse
IP65
Mediumtemperatuur
van -40 tot 200 °C
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 60 °C
Explosieveilig
Nee
Kastdiameter
R100
a
15.5 mm
b
49.5 mm
D
101 mm
h
87 mm
SW
22 mm