€ 73,10/ stukexcl. btw
€ 88,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WIKA |
Serie | 131.11 |
Type | 3345 |
Uitvoering | Buisveermanometer |
EN-norm | EN 837-1 |
Diameter kast | 50 mm |
Meetbereik | van 0 tot 40 |
Drukeenheid | bar |
Secundaire schaalindeling | 0 - 600 |
Drukeenheid secundaire schaalindeling | psi |
Nauwkeurigheidsklasse | 2.5 % |
Incl blow-out | Nee |
Vloeistof gedempt | Nee |
Montage manometer | Direct |
Plaats aansluiting | Onderaansluiting |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/4" BSPP(G) |
Materiaal kast | Roestvaststaal 304 |
Materiaal procesaansluiting | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal ruit | Polycarbonaat |
Materiaal wijzerplaat | Aluminium |
Max. overdruk | 40 bar |
Beschermingsklasse | IP54 |
Mediumtemperatuur | van -40 tot 100 °C |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 60 °C |
Explosieveilig | Nee |
Kastdiameter | R50 |
a | 10 mm |
b | 28 mm |
D | 49 mm |
h | 47 mm |
SW | 14 mm |