Eriks
WIKA

WIKA Buisveermanometer Type: 3345 Serie: 131.11 Roestvaststaal 304/Polycarbonaat R50 van 0 tot 1.6 bar 2.5 % Onderaansluiting Roestvaststaal RVS 316L 1/4" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:14933582
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 69,19/ stukexcl. btw

€ 83,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIKA
Serie
131.11
Type
3345
Uitvoering
Buisveermanometer
EN-norm
EN 837-1
Diameter kast
50 mm
Meetbereik
van 0 tot 1.6
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
2.5 %
Incl blow-out
Nee
Vloeistof gedempt
Nee
Montage manometer
Direct
Plaats aansluiting
Onderaansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSPP(G)
Materiaal kast
Roestvaststaal 304
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal ruit
Polycarbonaat
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Max. overdruk
1.6 bar
Beschermingsklasse
IP54
Mediumtemperatuur
van -40 tot 100 °C
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 60 °C
Explosieveilig
Nee
Kastdiameter
R50
a
10 mm
b
28 mm
D
49 mm
h
47 mm
SW
14 mm