Eriks
WIKA

WIKA Buisveermanometer Type: 1385 Serie: 233.50 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R100 van-1 tot 0 bar 1.0 % Glycerine Achteraansluiting-Excentrisch Roestvaststaal RVS 316L 1/2" NPT Direct

  • ERIKS:14242066
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 230,35/ stukexcl. btw

€ 278,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIKA
Serie
233.50
Type
1385
Uitvoering
Buisveermanometer
EN-norm
EN 837-1
Diameter kast
100 mm
Meetbereik
van -1 tot 0
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
1.0 %
Incl blow-out
Ja
Vloeistof gedempt
Ja
Vulvloeistof
Glycerine
Montage manometer
Direct
Plaats aansluiting
Achteraansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" NPT
Materiaal kast
Roestvaststaal 304
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal ruit
Veiligheidsglas
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Max. overdruk
0.3 bar
Beschermingsklasse
IP65
Mediumtemperatuur
van -20 tot 100 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Explosieveilig
Nee
Kastdiameter
R100
b
49.5 mm
D
101 mm
f
30 mm
h
83 mm
SW
22 mm