Eriks
WIKA

WIKA Buisveermanometer Type: 1383 Serie: 233.50 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R63 van-1 tot 1.5 bar 1.6 % Glycerine Onderaansluiting Roestvaststaal RVS 316L 1/4" BSPP(G) Wandflens

  • ERIKS:13381298
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 136,85/ stukexcl. btw

€ 165,59incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIKA
Serie
233.50
Type
1383
Uitvoering
Buisveermanometer
EN-norm
EN 837-1
Diameter kast
63 mm
Meetbereik
van -1 tot 1.5
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
1.6 %
Incl blow-out
Ja
Vloeistof gedempt
Ja
Vulvloeistof
Glycerine
Montage manometer
Wandflens
Plaats aansluiting
Onderaansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSPP(G)
Materiaal kast
Roestvaststaal 304
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal ruit
Veiligheidsglas
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Max. overdruk
1.5 bar
Beschermingsklasse
IP65
Mediumtemperatuur
van -20 tot 100 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Explosieveilig
Nee
Kastdiameter
R63
B
33 mm
D1
63 mm
D2
85 mm
D3
3.6 mm
H
28.5 mm
SW
14 mm