€ 187,43/ stukexcl. btw
€ 226,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WIKA |
Serie | 233.50 |
Type | 1383 |
Uitvoering | Buisveermanometer |
EN-norm | EN 837-1 |
Diameter kast | 100 mm |
Meetbereik | van -1 tot 1.5 |
Drukeenheid | bar |
Nauwkeurigheidsklasse | 1.0 % |
Incl blow-out | Ja |
Vloeistof gedempt | Ja |
Vulvloeistof | Glycerine |
Montage manometer | Wandflens |
Plaats aansluiting | Onderaansluiting |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Materiaal kast | Roestvaststaal 304 |
Materiaal procesaansluiting | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal ruit | Veiligheidsglas |
Materiaal wijzerplaat | Aluminium |
Max. overdruk | 1.9 bar |
Beschermingsklasse | IP65 |
Mediumtemperatuur | van -20 tot 100 °C |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Explosieveilig | Nee |
Kastdiameter | R100 |
B | 49.5 mm |
D1 | 101 mm |
D2 | 132 mm |
D3 | 4.8 mm |
H | 87 mm |
SW | 22 mm |