Eriks
WIKA

WIKA Buisveermanometer Type: 1382 Serie: 233.50 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R160 van 0 tot 6 bar 1.0 % Glycerine Onderaansluiting Roestvaststaal RVS 316L 1/2" BSP Direct

  • ERIKS:14790938
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 286,03/ stukexcl. btw

€ 346,10incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIKA
Serie
233.50
Type
1382
Uitvoering
Buisveermanometer
EN-norm
EN 837-1
Diameter kast
160 mm
Meetbereik
van 0 tot 6
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
1.0 %
Incl blow-out
Ja
Vloeistof gedempt
Ja
Vulvloeistof
Glycerine
Montage manometer
Direct
Plaats aansluiting
Onderaansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSP
Materiaal kast
Roestvaststaal 304
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal ruit
Veiligheidsglas
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Max. overdruk
7.8 bar
Beschermingsklasse
IP65
Mediumtemperatuur
van -20 tot 100 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Explosieveilig
Nee
Kastdiameter
R160
a
15.5 mm
b
51.5 mm
D
161 mm
h
118 mm
SW
22 mm