Eriks
WIKA

WIKA Buisveermanometer Type: 1382 Serie: 233.50 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R100 van-1 tot 0 bar 1.0 % Glycerine Onderaansluiting Ex h Roestvaststaal RVS 316L 1/2" BSP Direct

  • ERIKS:14175346
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 215,48/ stukexcl. btw

€ 260,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIKA
Serie
233.50
Type
1382
Uitvoering
Buisveermanometer
EN-norm
EN 837-1
Diameter kast
100 mm
Meetbereik
van -1 tot 0
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
1.0 %
Incl blow-out
Ja
Vloeistof gedempt
Ja
Vulvloeistof
Glycerine
Montage manometer
Direct
Plaats aansluiting
Onderaansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSP
Materiaal kast
Roestvaststaal 304
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal ruit
Veiligheidsglas
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Max. overdruk
0 bar
Beschermingsklasse
IP65
Mediumtemperatuur
van -20 tot 100 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Explosieveilig
Ja
Explosieklasse
Ex h
Explosieveilige norm
II 2G Ex h IIC T6-T1 GbX / II 2D Ex h IIIC T85-T450 ⁰C DbX
Kastdiameter
R100
a
15.5 mm
b
49.5 mm
D
101 mm
h
87 mm
SW
22 mm