Eriks
WIKA

WIKA Buisveermanometer Type: 1380 Serie: 233.50 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R63 van 0 tot 250 bar 1.6 % Glycerine Achteraansluiting-Centrisch Roestvaststaal RVS 316L 1/4" BSP Voorflens

  • ERIKS:12670578
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 187,43/ stukexcl. btw

€ 226,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIKA
Serie
233.50
Type
1380
Uitvoering
Buisveermanometer
EN-norm
EN 837-1
Diameter kast
63 mm
Meetbereik
van 0 tot 250
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
1.6 %
Incl blow-out
Ja
Vloeistof gedempt
Ja
Vulvloeistof
Glycerine
Montage manometer
Voorflens
Plaats aansluiting
Achteraansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSP
Materiaal kast
Roestvaststaal 304
Materiaal montageflens
Roestvaststaal
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal ruit
Veiligheidsglas
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Max. overdruk
250 bar
Beschermingsklasse
IP65
Mediumtemperatuur
van -20 tot 100 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Explosieveilig
Nee
Diameter paneeluitsparing
Ø 67 mm
Kastdiameter
R63
b
33 mm
D
63 mm
d1
75 mm
d2
85 mm
d3
3.6 mm
g
57 mm
s
2 mm
s2
5 mm
SW
14 mm