Eriks
WIKA

WIKA Buisveermanometer Type: 1380 Serie: 233.50 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R100 van 0 tot 4 bar 1.0 % Glycerine Achteraansluiting-Excentrisch Roestvaststaal RVS 316L 1/2" BSP Voorflens

  • ERIKS:12670564
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 249,05/ stukexcl. btw

€ 301,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIKA
Serie
233.50
Type
1380
Uitvoering
Buisveermanometer
EN-norm
EN 837-1
Diameter kast
100 mm
Meetbereik
van 0 tot 4
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
1.0 %
Incl blow-out
Ja
Vloeistof gedempt
Ja
Vulvloeistof
Glycerine
Montage manometer
Voorflens
Plaats aansluiting
Achteraansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSP
Materiaal kast
Roestvaststaal 304
Materiaal montageflens
Roestvaststaal
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal ruit
Veiligheidsglas
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Max. overdruk
5.2 bar
Beschermingsklasse
IP65
Mediumtemperatuur
van -20 tot 100 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Explosieveilig
Nee
Diameter paneeluitsparing
Ø 104 mm
Kastdiameter
R100
b
50 mm
D
101 mm
d1
117 mm
d2
132 mm
d3
4.8 mm
g
83 mm
s
2 mm
s2
6 mm
SW
22 mm