Eriks
WIHA

WIHA Wisselklingenset VDE slimBit electric T8-25 6-delig

  • ERIKS:14598279
  • Fabrikant:4010995431532
Image 1
VDE-wisselklingenset slimBit, 6-delig, binnen-TORX®

Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, gebruineerd. Met zeskantschacht, 6 mm. Met gereduceerde bladdiameter en geïntegreerde beschermingsisolatie kunnen diepliggende schroef- en veerelementen moeiteloos worden bereikt. Geïsoleerd tot 1000 V AC en 1500 V DC volgens IEC 60900:2012.

Opslaan in lijst

€ 48,99/ stukexcl. btw

€ 59,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIHA