Eriks
WIHA

WIHA Wisselkling torque VDE PH2x75mm

  • ERIKS:13016019
  • Fabrikant:4010995345846
Image 1
Wisselkling slimBit voor kruiskopschroeven PH

Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, gebruineerd. Met zeskantschacht, 6 mm. Met gereduceerde bladdiameter en geïntegreerde beschermingsisolatie kunnen diepliggende schroef- en veerelementen moeiteloos worden bereikt. Geïsoleerd tot 1000 V AC en 1500 V DC volgens IEC 60900:2012.

Opslaan in lijst

€ 8,79/ stukexcl. btw

€ 10,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIHA