Eriks
WIHA

WIHA VDE-verlengstuk voor momentsleutel

  • ERIKS:14598276
  • Fabrikant:4010995432928
Image 1
VDE-verlengstuk slimVario® electric

Uitvoering: van chroom-vanadium-molybdeen-staal, gebruineerd. Het geïsoleerde verlengstuk verschaft een goede toegang tot diepliggende schroeven en veren mogelijk. Met 6 mm zeskantopname en 6 mm zeskantschacht. Geïsoleerd tot 1000 V AC en 1500 V DC volgens IEC 60900.

Opmerking: niet geschikt voor gangbare bits volgens DIN 3126 C 6,3 en E 6,3. Alleen compatibel met geïsoleerd slimVario®-handgrepen en de E-schroevendraaier speedE®.

Opslaan in lijst

€ 20,14/ stukexcl. btw

€ 24,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIHA