Uitvoering: van chroom-vanadium-molybdeen-staal, gebruineerd. De adapterhouder met kogelklem maakt het mogelijk snel en gemakkelijk de dop te wisselen. Met binnenvierkant-opname 1/4" en 6 mm zeskantschacht. Geïsoleerd tot 1000 V AC en 1500 V DC volgens IEC 60900.
Opmerking: alleen compatibel met geïsoleerd slimVario®-handgrepen en de E-schroevendraaier speedE®.
€ 22,86/ stukexcl. btw
€ 27,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150