Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, gebruineerd. Met zeskantschacht, 6 mm. Met gereduceerde bladdiameter en geïntegreerde beschermingsisolatie kunnen diepliggende schroef- en veerelementen moeiteloos worden bereikt. Geïsoleerd tot 1000 V AC en 1500 V DC volgens IEC 60900:2012. Levering in vouwtas.
€ 80,90/ stukexcl. btw
€ 97,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150