Eriks
WIHA

WIHA TriCut combinatietang 3 in 1 VDE 170mm

  • ERIKS:12645045
  • Fabrikant:4010995385521
Image 1
Zijkniptang voor het knippen van zachte en harde draden en van kabels, zoals bv. NYM-kabels 3x1,52 - 5x2,52 (Ø 8,0 - 13,0 mm) Vlak ontmantelen van ronde kabel en kabel voor vochtige ruimten en strippen van de draden, ook op moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals bv. in aftak- en verdeeldozen. Voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1.000 V AC.
Gemaakt conform IEC 60900:2012.

Uitvoering
Slijtvast, ingelegd scharnier met zwaar belastbare klinkverbinding. Zijkniptang met snijvlakken met lange levensduur door extra inductieve harding tot ca. 64 HRC. Ergonomisch en krachtbesparend ontmantelen en strippen in de langsrichting van de kabel en de tang door speciale kop onder verstek.

Bekvorm
Met drie bewerkingsposities: knippen, ontmantelen, strippen.
Opslaan in lijst

€ 60,20/ stukexcl. btw

€ 72,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIHA