Eriks
WIHA

WIHA Sleuf-werkplaatsschroevendraaier 6 x 100mm

  • ERIKS:12035323
  • Fabrikant:4010995277543
Image 1
Schacht
Hoogwaardig chroom-vanadium-molybdeenstaal, doorgehard, mat verchroomd. Wiha ChromTop-schachtuiteinde garandeert maximale maatvastheid.
Handgreep
Ergonomische Wiha SoftFinish samengestelde handgreep met wegrolbeveiliging.
Toepassing
Zeer geschikt voor droge toepassingen.
Normen
DIN ISO 2380.
Verbetert uw efficiency
Uniek Wiha handgreepmaatconcept voor een optimale balans tussen kracht en controle.
Ontziet uw gezondheid
Met gepatenteerd SoftFinish handgreepdesign dat handen en spieren ontziet. Door de Duitse artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen!
Opslaan in lijst

€ 13,62/ stukexcl. btw

€ 16,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIHA
Bledbreedte
6 mm
Klinglengte
100 mm