Uitvoering: van chroom-vanadium-molybdeen-staal, gebruineerd. Met rond blad en geïntegreerde slimTECHNOLOGY beschermingsisolatie kunnen diepliggende schroef- en veerelementen moeiteloos worden bereikt. Met ergonomische SoftFinish® meercomponentenhandgreep met antislipbeveiliging, kop met type en maat. Greep en blad geïsoleerd tot 1000 V AC en 1500 V DC volgens IEC 60900.
€ 71,72/ stukexcl. btw
€ 86,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150