Eriks
WIHA

WIHA Schroevendraaierset VDE slim sleuf PH PZ/S 6-delig

  • ERIKS:14598260
  • Fabrikant:4010995383626
Image 1
VDE schroevendraaierset, 6-delig

Uitvoering: van chroom-vanadium-molybdeen-staal, gebruineerd. Met rond blad en geïntegreerde slimTECHNOLOGY beschermingsisolatie kunnen diepliggende schroef- en veerelementen moeiteloos worden bereikt. Met ergonomische SoftFinish® meercomponentenhandgreep met antislipbeveiliging, kop met type en maat. Greep en blad geïsoleerd tot 1000 V AC en 1500 V DC volgens IEC 60900.

Opslaan in lijst

€ 71,34/ stukexcl. btw

€ 86,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIHA