Uitvoering: met ronde, geïsoleerde steel, handgreep met antislipbeveiliging. Greep en blad geïsoleerd tot 1000 V conform IEC 60900, DIN EN 60900. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met type en maat.
Gemaakt van hooggelegeerd speciaal staal, met ergonomische SoftFinish® meercomponenten handgreep. Gereduceerde bladdiameter voor het hanteren van diepliggende schroeven en veerklemmen.
€ 21,05/ stukexcl. btw
€ 25,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150