Eriks
WIHA

WIHA Schroevendraaier VDE slimT20x100mm

  • ERIKS:12977528
  • Fabrikant:4010995365387
Image 1
VDE-schroevendraaier voor TORX®, slim

Uitvoering: met ronde, geïsoleerde steel, handgreep met antislipbeveiliging. Greep en blad geïsoleerd tot 1000 V conform IEC 60900, DIN EN 60900. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met type en maat.



Gemaakt van hooggelegeerd speciaal staal, met ergonomische SoftFinish® meercomponenten handgreep. Gereduceerde bladdiameter voor het hanteren van diepliggende schroeven en veerklemmen.

Opslaan in lijst

€ 18,26/ stukexcl. btw

€ 22,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIHA