Eriks
WIHA

WIHA Schroevendraaier VDE slimPZ/S2x100mm

  • ERIKS:12695608
  • Fabrikant:4010995363307
Image 1
VDE schroevendraaier PlusMinus PZ/sleuf, slim

Uitvoering:combinatieprofiel PZ/sleuf. van hooggelegeerd speciaal staal. Met rond, geïsoleerd blad. Greep en blad geïsoleerd tot 1000 V conform IEC 60900, DIN EN 60900. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met type en maat.

Toepassing: speciaal voor gebruik bij rijklemmen, zekeringkasten, schakelaars, relais etc.



Gereduceerde bladdiameter voor het bedienen van laagliggende schroef- en veerelementen met geïntegreerde slimTECHNOLOGY voor beschermingsisolatie. Met ergonomische SoftFinish® meercomponentenhandgreep met antislipbeveiliging.

Opslaan in lijst

€ 26,49/ stukexcl. btw

€ 32,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIHA
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Grootte
2
Klinglengte
100 mm