Uitvoering:combinatieprofiel PZ/sleuf. van hooggelegeerd speciaal staal. Met rond, geïsoleerd blad. Greep en blad geïsoleerd tot 1000 V conform IEC 60900, DIN EN 60900. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met type en maat.
Toepassing: speciaal voor gebruik bij rijklemmen, zekeringkasten, schakelaars, relais etc.
Gereduceerde bladdiameter voor het bedienen van laagliggende schroef- en veerelementen met geïntegreerde slimTECHNOLOGY voor beschermingsisolatie. Met ergonomische SoftFinish® meercomponentenhandgreep met antislipbeveiliging.
€ 20,61/ stukexcl. btw
€ 24,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150