Uitvoering: combinatieprofiel PH/sleuf. van hooggelegeerd speciaal staal. Met rond, geïsoleerd blad. Gereduceerde bladdiameter voor het hanteren van diepliggende schroeven en veerklemmen. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een kopstempel met type en maat.
Toepassing: speciaal voor gebruik bij rijklemmen, zekeringkasten, schakelaars, relais etc.
Met ergonomische SoftFinish® meercomponentenhandgreep met antislipbeveiliging. Greep en blad geïsoleerd tot 1000 V conform IEC 60900, DIN EN 60900.
€ 24,51/ stukexcl. btw
€ 29,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150