Eriks
WIHA

WIHA Schroevendraaier VDE slimPH/S1x80mm

  • ERIKS:14598258
  • Fabrikant:4010995355029
Image 1
VDE schroevendraaier voor PlusMinus PH/sleufschroeven, met gereduceerde bladdiameter

Uitvoering: combinatieprofiel PH/sleuf. van hooggelegeerd speciaal staal. Met rond, geïsoleerd blad. Gereduceerde bladdiameter voor het hanteren van diepliggende schroeven en veerklemmen. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een kopstempel met type en maat.

Toepassing: speciaal voor gebruik bij rijklemmen, zekeringkasten, schakelaars, relais etc.



Met ergonomische SoftFinish® meercomponentenhandgreep met antislipbeveiliging. Greep en blad geïsoleerd tot 1000 V conform IEC 60900, DIN EN 60900.

Opslaan in lijst

€ 18,29/ stukexcl. btw

€ 22,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIHA