Uitvoering: van chroom-vanadium-molybdeen-staal, gebruineerd. Met rond blad en geïntegreerde slimTECHNOLOGY beschermingsisolatie kunnen diepliggende schroef- en veerelementen moeiteloos worden bereikt. Met ergonomische SoftFinish® meercomponentenhandgreep met antislipbeveiliging, kop met type en maat. Greep en blad geïsoleerd tot 1000 V AC en 1500 V DC volgens IEC 60900.
€ 56,64/ stukexcl. btw
€ 68,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WIHA |
Serie | 3201 |
Type | Screwdriver set |
Setuitvoering | 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 3,5 mm x 100 mm (35446), 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 4,0 mm x 100 mm (35390), 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 5,5 mm x 125 mm (35391), 1x Schraube |
Materiaal | Chroom vanadium |
Totaal aantal gereedschappen | 6 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Aantal kruisschroevendraaiers PH | 2 |
Aantal sleufschroevendraaiers | 4 |
Gewicht | 0.633 kg |
Type | Schroevendraaierset |
Lengte | 353 mm |
Breedte | 237 mm |
Diepte | 44 mm |