Eriks
WIHA

WIHA Schroevendraaier set, 2831 Serie, Set van 17

  • ERIKS:13335210
  • Fabrikant:4010995360689
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 127,91/ stukexcl. btw

€ 154,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIHA
Serie
2831
Type
Screwdriver set
Setuitvoering
1x Schraubendreher SoftFinish® slimVario® elektrisch für slimBits 6,0 mm (34577), 1x slimBit Elektro-Bit Schlitz 2,5 mm x 75 mm (34578), 1x slimBit Elektro-Bit Schlitz 3,0 mm x 75 mm (34579), 1x slimBit Elektro-Bit Schlitz 4,0 mm x 75 mm (34580), 1x slim
Totaal aantal gereedschappen
17
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal kruisschroevendraaiers PH
2
Aantal kruisschroevendraaiers PZ
4
Aantal sleufschroevendraaiers
5
Aantal Torx-schroevendraaiers
4
Verpakking
Faltbeutel
Gewicht
0.411 kg
Type
Schroevendraaierset
Lengte
285 mm
Breedte
110 mm
Diepte
50 mm