€ 78,18/ stukexcl. btw
€ 94,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WIHA |
Serie | 2831 |
Type | Screwdriver With Bit Magazine |
Totaal aantal gereedschappen | 6 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Aantal kruisschroevendraaiers PH | 2 |
Aantal kruisschroevendraaiers PZ | 1 |
Aantal sleufschroevendraaiers | 3 |
Gewicht | 0.166 kg |
Lengte | 193 mm |
Breedte | 39 mm |
Diepte | 39 mm |