€ 130,90/ stukexcl. btw
€ 158,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WIHA |
Serie | 2831 |
Type | Screwdriver and Bit Set |
Totaal aantal gereedschappen | 19 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Aantal kruisschroevendraaiers PH | 2 |
Aantal kruisschroevendraaiers PZ | 4 |
Aantal sleufschroevendraaiers | 3 |
Aantal Torx-schroevendraaiers | 4 |
Verpakking | Faltbeutel |
Gewicht | 0.43 kg |
Lengte | 246 mm |
Breedte | 224 mm |
Diepte | 45 mm |