Eriks
WIHA

WIHA Schroevendraaier 302SF ESD 5,5x25

  • ERIKS:12988297
  • Fabrikant:4010995321529
Image 1
Schacht
Hoogwaardig chroom-vanadium-molybdeenstaal, doorgehard, mat verchroomd. Wiha ChromTop-schachtuiteinde garandeert maximale maatvastheid.
Handgreep
Ergonomische Wiha SoftFinish samengestelde handgreep met wegrolbeveiliging. Oppervlakteweerstand 106 - 109 Ohm.
Toepassing
Voor alle werkzaamheden aan elektrostatisch gevoelige componenten.
Normen
IEC 61340-5-1.
Verbetert uw efficiency
Uniek Wiha handgreepmaatconcept voor een optimale balans tussen kracht en controle.
Ontziet uw gezondheid
Met gepatenteerd SoftFinish handgreepdesign dat handen en spieren ontziet. Door de Duitse artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen!
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIHA
Bledbreedte
5.5 mm
Klinglengte
25 mm