Eriks
WIHA

WIHA Schroevendr. slimFix VDE PH 2 x 100mm

  • ERIKS:12695609
  • Fabrikant:4010995353940
Image 1
VDE schroevendraaier voor kruiskopschroeven PH, met gereduceerd bladdiameter

Uitvoering: van hooggelegeerd speciaal staal. Met ronde, geïsoleerde steel. Gereduceerde bladdoorsnede voor het hanteren van diepliggende schroeven. Greep en blad geïsoleerd tot 1000 V conform IEC 60900, DIN EN 60900. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met type en maat.



Met ergonomische SoftFinish® meercomponentenhandgreep met antislipbeveiliging.

Opslaan in lijst

€ 18,67/ stukexcl. btw

€ 22,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIHA