Uitvoering: van hooggelegeerd speciaal staal. Met ronde, geïsoleerde steel. Gereduceerde bladdoorsnede voor het hanteren van diepliggende schroeven. Greep en blad geïsoleerd tot 1000 V conform IEC 60900, DIN EN 60900. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met type en maat.
Met ergonomische SoftFinish® meercomponentenhandgreep met antislipbeveiliging.
€ 13,89/ stukexcl. btw
€ 16,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150