Eriks
WIHA

WIHA Schroevendr. slimFix VDE 3,5x0,6x100mm SF,

  • ERIKS:12560541
  • Fabrikant:4010995354466
Image 1
VDE schroevendraaier voor sleuf, slim

Uitvoering: van hooggelegeerd speciaal staal. Met ronde, geïsoleerde steel. Gereduceerde bladdiameter voor het hanteren van diepliggende schroeven en veerklemmen. Greep en blad geïsoleerd tot 1000 V conform IEC 60900, DIN EN 60900. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met type en maat.



Met ergonomische SoftFinish® meercomponentenhandgreep met antislipbeveiliging.

Opslaan in lijst

€ 10,39/ stukexcl. btw

€ 12,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIHA