Eriks
WIHA

WIHA Schroevendr. met magazijnPocketMax VDE 4-delig

  • ERIKS:14598290
  • Fabrikant:4010995452964
Image 1
VDE magazijnbithouder PocketMax® electric

Uitvoering: gemakkelijk openen en sluiten dankzij de magnetische sluitfunctie. De 75 mm lange SlimBits zijn veilig opgeborgen in de handgreep. Met gereduceerde bladdiameter en geïntegreerde beschermingsisolatie slimTECHNOLOGY kunnen diepliggende schroef- en veerelementen moeiteloos worden bereikt. Geïsoleerd tot 1000 V AC en 1500 V DC volgens IEC 60900:2012.

Opslaan in lijst

€ 53,68/ stukexcl. btw

€ 64,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIHA