Eriks
WIHA

WIHA Schroevendr. LiftUp VDE 6dlg. sl./PZ/XENO

  • ERIKS:14543629
  • Fabrikant:4010995412340
Image 1
VDE magazijnbithouder LiftUp electric, 6-delig

Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, gebruineerd. Met zeskantschacht, 6 mm. Met gereduceerde bladdiameter en geïntegreerde beschermingsisolatie kunnen diepliggende schroef- en veerelementen moeiteloos worden bereikt. Geïsoleerd tot 1000 V AC en 1500 V DC volgens IEC 60900:2012. Levering in vouwtas.

Opslaan in lijst

€ 80,41/ stukexcl. btw

€ 97,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIHA