Eriks
WIHA

WIHA Momentsleutel iTorque 1-5Nm

  • ERIKS:12727260
  • Fabrikant:4010995368883
Image 1
Momentschroevendraaiergreep iTorque®

Uitvoering: met ergonomische greep van kunststof/metaal. Eenvoudige en nauwkeurige waarde-instelling door in de greep geïntegreerde draaiknop. Met digitaal display voor eenvoudig, traploos instellen van de momentwaarde. De ingestelde waarden worden automatisch gefixeerd. Eenheden omschakelbaar tussen Nm en in.lbs resp. Ncm en in.oz. Een geïntegreerde teller registreert elke toepassing en geeft na elke 5000 toepassingen een kalibratie-alarm af. Het bereiken van het aanhaalmoment is hoorbaar en voelbaar. Voor bediening van 1/4"-bits en Torque-wisselklingen met zeskantschacht 4 mm. gekeurd conform DIN EN ISO 6789. Wordt geleverd incl. keuringscertificaat, in klapbox.

Toepassing: voor gecontroleerd vastschroeven met ingesteld aanhaalmoment in combinatie met een Wiha Torque 4 mm wisselkling.

Leveringsomvang: momentschroevendraaier en wisselkling met bitopname 1/4".

Opslaan in lijst

€ 279,49/ stukexcl. btw

€ 338,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIHA