Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, gebruineerd, met meercomentengreep. Aanhaalmoment traploos instelbaar met instelgereedschap Torque-Setter. De ingestelde waarden worden automatisch gefixeerd. Het bereiken van het aanhaalmoment wordt aangegeven door een hoorbaar en voelbaar signaal. Geïsoleerd tot 1000 V AC en 1500 V DC, volgens IEC 60900. Levering in vouwtas.
Toepassing: voor gecontroleerd schroeven met ingesteld aanhaalmoment, voor 6 mm slimBits.
Leveringsomvang: momentschroevendraaier met certificaat volgens EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M, slimTorque-VDE-bithouder en instelgereedschap.
€ 245,95/ stukexcl. btw
€ 297,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150